DCMW11T304S01035MET 55°菱形 ポジチップ KBN010 京セラ 00742537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ポジチップ KBN010

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番579-6278
内容量1個注文コード00742537品番DCMW11T304S01035MET
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。

用途高硬度材加工用。トラスコ品番579-6278厚さ(mm)3.97寸法D1(mm)4.4チップ形状ひし形55°材種KBN010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする