※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
55°菱形 ポジチップ KBN010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
579-4732
579-6222
579-6287
579-4716
579-6252
579-4724
579-6275
579-6303
579-6278
579-6247
579-4732
579-4711
579-6285
579-4721
579-6256
579-4707
579-6281
579-6240
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00742555
品番
DCMW11T312S01035MET
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。
用途
高硬度材加工用。
トラスコ品番
579-4732
厚さ(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
チップ形状
ひし形55°
材種
KBN010