曜日別特売
FBH060308R-HF-P ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P タンガロイ 00743246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番432-3138
内容量1箱(10個)注文コード00743246品番FBH060308R-HF-P
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ドリル外周刃インサートです。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番432-3138材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材長さ(mm)【インサート】6材種AH8015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする