※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ファイン・ビーム ドリル中間刃インサート FBM-I
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
433-0984
270-0306
431-8385
432-4643
433-0984
431-9984
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00743341
品番
FBM100404R-HF-I
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル中間刃インサートです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
433-0984
材質
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
長さ(mm)
【インサート】9.5
材種
AH8015