CCGT060202MFP-SKS 80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ 00745906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ポジチップ PR115S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-6891
554-6891
558-5842
558-7407
558-1179
557-9485
554-6474
554-6901
554-6620
554-9508
554-9690
554-6878
554-6638
554-6647
554-7140
554-6939
554-7147
554-6399
554-6697
554-6489
554-6437
554-6418
内容量1箱(10個)注文コード00745906品番CCGT060202MFP-SKS
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。

用途
被削材:超耐熱合金。
トラスコ品番554-6891厚さ(mm)2.38寸法D1(mm)3チップ形状ひし形80°材種PR115S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする