※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
35°菱形 ポジチップ PR115S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
554-6464
554-6464
554-9713
554-6421
554-6670
554-9691
554-6860
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00745915
品番
VPGT110301MFP-SKS
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途
被削材:超耐熱合金。
トラスコ品番
554-6464
厚さ(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3
チップ形状
ひし形35°
材種
PR115S