VPGT110304MFP-SKS 35°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ 00745940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35°菱形 ポジチップ PR115S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-6421
内容量1箱(10個)注文コード00745940品番VPGT110304MFP-SKS
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。

用途被削材:超耐熱合金。トラスコ品番554-6421厚さ(mm)3.18寸法D1(mm)3チップ形状ひし形35°材種PR115S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする