曜日別特売
DNMG150604MU 55°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ 00746177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ PR120S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-7123
554-7123
558-4293
558-2739
558-1114
558-4271
558-7399
558-4252
558-4235
558-2705
558-5838
558-2685
558-5883
558-4273
554-7124
554-6831
554-6936
554-6883
554-6682
554-6686
554-9656
554-6671
554-6432
554-6902
554-6688
554-6439
554-7081
内容量1箱(10個)注文コード00746177品番DNMG150604MU
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。

用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。トラスコ品番554-7123厚さ(mm)6.35寸法D1(mm)5.16チップ形状ひし形55°材種PR120S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする