43505 3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング) 京セラ 00748749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)6
シャンク径(mm)6
刃長(mm)25
内容量1本注文コード00748749品番43505
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

エキストラロングリーチ仕様です。

用途
フライス加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
トラスコ品番568-2219刃数3枚刃長(mm)25シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする