44820 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし) 京セラ 00749571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)16
シャンク径(mm)16
刃長(mm)32
トラスコ品番569-2639
内容量1本注文コード00749571品番44820
参考基準価格(税別)¥25,170販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。
対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
厳しい公差により、コーナR形状を管理します。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
トラスコ品番569-2639刃長(mm)32シャンク径(mm)16刃径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする