44921 3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ 00750201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)4
シャンク径(mm)6
刃長(mm)12
12
6
8
4.5
9
7.5
10
15
18
16
24
20
30
36
32
48
40
60
37.5
50
75
内容量1本注文コード00750201品番44921
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。
複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
非鉄金属加工用。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
トラスコ品番567-7570刃長(mm)12シャンク径(mm)6刃径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする