46140 6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M 京セラ 00751147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)6
シャンク径(mm)6
刃長(mm)13
内容量1本注文コード00751147品番46140
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。
短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。
大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。
45~65 HRC(421~739 HB)の被削材用に推奨します。
ネックタイプのオプションも可能です。

用途
被削材:高硬度材。
工具鋼SKD11SKD61
トラスコ品番568-2288刃長(mm)13シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする