曜日別特売
HBL ヒットテープ HBL ヒットテープ 00753507

※色見本

HBL ヒットテープ HBL ヒットテープ 00753507
HBL ヒットテープ HBL ヒットテープ 00753507

ヒットテープ HBL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)20
色番H250
H250
H110
H120
H130
H140
H150
H160
H170
H180
H190
H200
H210
H220
H230
H240
H260
H270
H280
H290
H300
内容量1巻注文コード00753507品番HBL
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

やさしいタッチで、ピッタリフィット。
ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。

長さ(m)25幅(mm)20寸法(幅Wmm×長さLm)20×25色番H250材質ナイロン100%タイプ標準ループタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする