※色見本
ヒットテープ
ヒットテープ HBL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅(mm)
20
16
20
25
30
38
50
色番
H280
H280
H280
白
黒
H110
H120
H130
H140
H150
H160
H170
H180
H190
H200
H210
H220
H230
H240
H250
H260
H270
H290
H300
全72種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00753595
品番
HBL
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
やさしいタッチで、ピッタリフィット。
ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。
長さ(m)
25
幅(mm)
20
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×25
色番
H280
材質
ナイロン100%
タイプ
標準ループタイプ