曜日別特売
HB ヒットテープ HB ヒットテープ 00755309

※高係合力モヘヤタイプ(NAP)

ヒットテープ HB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)16
内容量1巻注文コード00755309品番HB
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やさしいタッチで、ピッタリフィット。
ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。

長さ(m)25幅(mm)16材質ナイロン100%タイプ高係合力モヘアタイプ(NAP)寸法(幅Wmm×長さLm)16×25色番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする