曜日別特売
HB ヒットテープ HB ヒットテープ 00755327

※色見本

HB ヒットテープ HB ヒットテープ 00755327
HB ヒットテープ HB ヒットテープ 00755327

ヒットテープ HB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)20
内容量1巻注文コード00755327品番HB
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

やさしいタッチで、ピッタリフィット。
ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。

長さ(m)25幅(mm)20材質ナイロン100%タイプ高係合力モヘアタイプ(NAP)寸法(幅Wmm×長さLm)20×25色番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする