曜日別特売
K-80 キングコンビ砥石 K-80 キング砥石 00755423

キングコンビ砥石 K-80

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード00755423品番K-80
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

荒研ぎ用(緑色)の砥石と中仕上用(茶色)の砥石が一つになった両面タイプです。

用途
大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物、その他あらゆる刃物用
粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上)寸法(mm)205×50×25仕様両面タイプトラスコ品番818-3856
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00755423
2017-12-16
用途: 包丁、剪定鋏、ナイフ等の研ぎ
その他業種

良く研げますが、少々粒度が不ぞろいのようで、粗くむらがある感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする