曜日別特売
66004 ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラ 00755521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番566-8205全長(mm)32注文コード00755521品番66004
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

先端角140°の汎用ストレートドリルです。

用途
穴あけ加工用。
合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
トラスコ品番566-8205全長(mm)32溝長(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする