01-0663 ダルマロフティ ミシン糸 横田 00755799

※色見本

01-0663 ダルマロフティ ミシン糸 横田 00755799
01-0663 ダルマロフティ ミシン糸 横田 00755799
01-0663 ダルマロフティ ミシン糸 横田 00755799

ダルマロフティ ミシン糸

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(3個)色番9長さ(m)200注文コード00755799品番01-0663
販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

コットンや合繊など広範囲の生地素材にフィットするミシン糸。
光沢がよく布によく馴染むのが特徴で、ローンなど少し薄手の生地から11号帆布ぐらいの布まで幅広い厚みの生地でご使用いただける一般的なミシン糸です。

長さ(m)200色番9材質ポリエステル100%番手60番使用針ミシン針9~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00755458
2020-07-03
用途: 手縫いのマスク製作に使用しています。
卸売・小売業

このくらいの糸の大きさならば針に問題なく入れることが出来ました。

2020-04-26
用途: 洋裁用ミシン
自動車・二輪車・自転車関連業

とても張りがあり、使い勝手がいいです。
市販の糸より、しっかりしたいて布も多種可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする