曜日別特売
CNMG120408MU 80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ 00757971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ PR115S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番558-4265
558-4265
558-5913
558-5906
558-2696
558-4267
558-5869
558-1156
558-1082
558-2747
558-7418
558-2755
558-7436
558-1171
558-5822
558-5901
558-4251
558-2757
558-4316
554-6454
554-6903
554-6892
554-9520
554-7099
554-9676
554-9720
554-9516
554-6426
554-6457
554-6627
554-9662
554-6859
554-6943
554-6706
554-6689
554-7065
554-6921
554-6871
内容量1箱(10個)注文コード00757971品番CNMG120408MU
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。

用途被削材:超耐熱合金。トラスコ品番558-4265厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形80°材種PR115S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする