曜日別特売
CNMM1606XR-SX 80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ 00758601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ PR120S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-6491
554-6491
558-5863
558-2730
558-5857
558-4277
558-1124
558-5915
558-7416
558-2689
558-5893
558-7430
558-5924
558-1102
558-1169
558-2673
558-4323
558-2658
554-7063
554-9678
554-6841
554-7072
554-6391
554-9673
554-6407
554-7133
554-6649
554-7119
554-6449
554-9530
554-9757
554-6709
554-6436
554-7143
554-6863
554-9684
554-9689
554-6666
内容量1箱(10個)注文コード00758601品番CNMM1606XR-SX
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。

用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。トラスコ品番554-6491厚さ(mm)6.35寸法D1(mm)6.35チップ形状ひし形80°材種PR120S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする