曜日別特売
SI01056T 精密ヤスリ 10本組 シノギ ツボサン 00759142

精密ヤスリ 10本組 シノギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ#6
粒度6
内容量1セット(10本)注文コード00759142品番SI01056T
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)160刃長(mm)65粒度6目の粗さ#6厚さ(mm)1.6刃幅(mm)4.9適合材鉄などの金属全般
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする