※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPEシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1セット(5リンク)
1セット(1リンク)
1セット(3リンク)
1セット(5リンク)
1セット(10リンク)
寸法W(mm)
78
78
117
寸法w(mm)
24.5
24.5
44
最小曲げ半径(mm)
75
50
75
100
150
200
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット(5リンク)
注文コード
00760314
品番
HPE408-R75
参考基準価格(税別)
¥2,345
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途
フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法t(mm)
24
最小曲げ半径(mm)
75
寸法T(mm)
40
寸法W(mm)
78
寸法w(mm)
24.5
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
1.9
リンク数(/m)
23
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2.5
最大移動速度(m/sec)
2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
着脱・連結方法
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。