HPE412-R150 プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ) 00760594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPE412-R150 プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ) 00760594
HPE412-R150 プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ) 00760594
HPE412-R150 プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ) 00760594

プラレールチェーンHPEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5リンク)
寸法W(mm)117
寸法w(mm)44
最小曲げ半径(mm)150
内容量1セット(5リンク)注文コード00760594品番HPE412-R150
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,406
販売価格(税別)
2,187

収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。

用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24最小曲げ半径(mm)150寸法T(mm)40寸法W(mm)117寸法w(mm)44最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5プラレールチェーン質量(kg/m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:着脱・連結方法
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする