フジカワ
ステンとりかえっこ鍬 2本備中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00761757
品番
P319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
245
幅(mm)
130
全長(mm)
245
質量(g)
630
材質(ヘッド)
鍛造ステンレス