PZ900 とりかえっこ用柄 樫柄 フジカワ 00761802

PZ900 とりかえっこ用柄 樫柄 フジカワ 00761802
PZ900 とりかえっこ用柄 樫柄 フジカワ 00761802

とりかえっこ用柄 樫柄

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)900
内容量1本注文コード00761802品番PZ900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。

丈(mm)900全長(mm)900質量(g)600材質(ヘッド)手打ち鍛造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00761802
2023-05-25
用途: 竹材の竹堀

まだ1回しか使っていないので耐久性は不明ですがわりと丈夫そうです。「とりかえっこ」の鍬を先に買ったのですが、汎用の柄が使えれば購入しなくてもよかった。

対象商品 : 00761818
2020-10-07
用途: 筍掘り
教育・研究機関

既にレビューされている方がいますが、「とりかえっこ」できません。根本から柄が折れました。鍬の部分がもったいないので、柄の折れた部分を掘り返し、「とりかえっこ」の柄はすぐ折れるわりに高価なので、買い換える意欲も失せ、安いものに内側からクサビで固定するという状態で使用しています。高価なだけで、使い物にならないので、みなさんご注意を。

1が参考にしています
対象商品 : 00761827
2019-11-22
用途: 畑仕事
折原農園農・林・水産業

重量感のある頑丈そうな製品で、固めの土作業に最適です。

対象商品 : 00761818
2019-08-01
用途: たけのこ堀りで使用
教育・研究機関

使用3回目で、金属との接合部が折れる。新しい柄に取り替えたくても、折れた部品が鍬自体から外れないので、使い物にならない。「とりかえっこ」したいけれど、「とりかえっこ」できない代物です。ご注意ください。やはり、昔ながらのものが良いようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 00761827
2015-04-22
用途: 土作りのための土地改良作業
月島企画

しっかりした品物で大変満足しております。
しかし、もう少し価格が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする