68284 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ 00763205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
全長(mm)109
109
28
30
32
34
40
49
57
61
70
75
80
86
93
101
117
125
133
142
151
36
38
43
46
53
65
溝長(mm)69
69
9
10
11
12
18
24
30
33
39
43
47
52
57
63
75
81
87
94
101
14
16
20
22
27
36
トラスコ品番567-9312
567-9312
568-4018
568-2513
567-9367
568-0900
568-0852
568-2488
567-9360
568-0916
568-2454
567-9327
568-0860
567-9321
567-9298
568-0886
568-2494
567-9323
568-2432
568-0934
568-2472
568-2499
568-2465
568-0869
568-0908
567-9309
567-9289
568-2512
567-9322
568-0898
568-0897
568-4016
568-2542
568-2431
568-0881
568-2443
567-9374
568-2521
567-9359
567-9358
567-9314
568-2481
568-2510
568-4014
567-9283
567-9300
567-9373
568-0959
568-0854
568-2498
567-9344
568-0853
568-0901
568-0903
567-9319
568-2527
568-0949
568-0910
568-2540
567-9353
568-0940
568-0894
568-4015
568-2536
568-2478
568-0911
568-0889
567-9364
567-9335
568-2484
567-9305
568-2435
567-9379
567-9378
568-2497
568-2471
568-2475
568-2450
568-2508
567-9286
567-9357
567-9307
567-9332
568-2504
568-0887
568-2539
568-2441
568-0868
568-2474
568-0850
567-9302
568-0945
568-2480
568-0938
568-2534
568-2511
568-2477
567-9334
568-0960
568-2469
内容量1本注文コード00763205品番68284
参考基準価格(税別)¥15,980販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。

用途
穴あけ加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
トラスコ品番567-9312全長(mm)109溝長(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする