※色見本
横田
ダルマ合繊ミシン糸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色番
23
23
23
1
2
5
6
7
3
4
22
21
12
13
14
15
16
17
8
18
9
10
11
19
20
24
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
00763273
品番
01-0680
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
コットンや合繊など広範囲の生地素材にフィットし、教材などでも使用できる使い切りタイプの100mミシン糸。
長さ(m)
100
色番
23
材質
ポリエステル100%
番手
60番
使用針
ミシン針9~14