※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)
横田
DualDuty PULS Art.260
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色番
32B
32B
32B
2
23A
26
91
97B
282A
31
277
310A
284A
161
128A
128
39B
41B
4
118
4B
9
13
95
57
63A
317A
61A
59
164A
157A
182
83B
75A
77A
256
17
18A
47
48A
51
177
136C
132A
139
222
50
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00764558
品番
01-0800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
キルティング用糸。特殊加工により糸がコーティングされているために大変滑りが良く、もつれる心配がありません。
厚手の縫製やステッチ、ギャザーにも使えます。
長さ(m)
228
色番
32B
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9~12