曜日別特売

ファイバー用エンドミル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16注文コード00765187品番106-16
参考基準価格(税別)¥92,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
刃径(Φmm)16シャンク径(Φmm)16材質超硬刃長(mm)36全長(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする