曜日別特売

ファイバー用エンドミル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.5注文コード00765257品番106-4.5
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径(Φmm)4.5シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)15全長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする