セリン
ファイバー用エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
注文コード
00765424
品番
107-5
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
全長(mm)
50