※色見本
横田
DualDuty Art.S960
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色番
2820
2820
2820
620
900
1060
1210
1840
2250
3660
4320
4470
4640
4900
5450
6180
6360
6670
6770
7330
7570
7760
7890
8010
8020
8030
8140
8530
8960
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
00766649
品番
01-0880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アメリカで最も愛されているハンドキルティング用の糸。特殊加工により糸がコーティングされているため、大変滑りが良くもつれません。
長さ(m)
297
色番
2820
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9~12