01-0890 DualDuty Art.S200 横田 00767507

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

01-0890 DualDuty Art.S200 横田 00767507
01-0890 DualDuty Art.S200 横田 00767507

DualDuty Art.S200

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色番325A
325A
24
23A
25
281A
27
26
28
97
91
315A
96
306A
35A
97B
282A
30
31
32
158
32A
32B
277
310A
108
284A
161
239
128A
128
38
39A
39B
41B
2A
3
122A
4
4A
5
105A
118
106C
4B
9
12A
13
14
190
318A
132A
171
168
279
138
123
63B
57
58
57A
222
62
316A
63A
61A
59
337
167A
164A
291A
336
157A
295A
71
321A
182
74
299A
83F
83B
207
75A
135C
136C
77A
256
116
16
17
18
126
18A
155
47
48A
50
51
56B
内容量1セット(3個)注文コード00767507品番01-0890
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

強度のある芯を毛羽で包み込んだニ重構造のコアスレッド。
ポリエステル100%なので強力で切れにくく、なめらかな縫い心地。
ミシンキルトやピースワークなどパッチワーク用途としてはもちろん、本縫い用ミシン糸としてもお使いいただけます。

長さ(m)123色番325A材質ポリエステル100%番手55番使用針メリケン針7~9、ミシン針11~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00769634
2020-08-07
用途: バッグ製作
遠藤額縁店卸売・小売業

近所の店で分けていただけなかったのに、こちらでもとめることが出来たので安心しました。品質はメーカー品でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする