曜日別特売
64101 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ 00767895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)6溝長(mm)28注文コード00767895品番64101
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。
特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。
刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。
56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。

用途
穴あけ加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
トラスコ品番567-3024全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする