FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.5
全長(mm)
91
注文コード
00769457
品番
2LF11.5X45X91
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
91
刃数
2
刃径(Φmm)
11.5
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
45
材質
SKH56