NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 2RSE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00773535
品番
2RSE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00773535
2RSE4
06655993
2RSE 4.0
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました