NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 2SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
10
20
30
40
48
50
シャンク径(Φmm)
12
10
20
25
32
42
刃長(mm)
30
25
45
55
65
70
全長(mm)
80
75
110
125
150
160
155
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00773632
品番
2SE12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00773632
2SE12
06655241
2SE 12.0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました