FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
40
40
40.5
41.5
41
42
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
42.5
43.5
43
44.5
44
45.5
45
46.5
46
47.5
47
48.5
48
49.5
49
5
シャンク径(Φmm)
42
25
6
32
42
刃長(mm)
65
55
10
60
65
12
70
14
全長(mm)
160
125
48
130
140
145
50
150
160
155
165
52
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00777744
品番
2SF40X42
参考基準価格(税別)
¥61,970
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
65
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
SKH56