FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
45
45
42.5
43.5
43
44.5
44
45.5
46.5
46
47.5
47
48.5
48
49.5
49
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40.5
40
41.5
41
42
5
シャンク径(Φmm)
42
25
6
32
42
刃長(mm)
70
55
10
60
65
12
70
14
全長(mm)
165
125
48
130
140
145
50
150
160
155
165
52
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00777945
品番
2SF45X42
参考基準価格(税別)
¥88,620
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
SKH56