FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
54
54
54
53
55
56
57
58
59
60
50
51
52
6
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
70
75
8
8.5
80
85
9
90
95
シャンク径(Φmm)
32
32
42
6
8
10
刃長(mm)
75
70
75
16
80
18
20
22
全長(mm)
160
155
165
160
170
54
175
56
180
58
60
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00778313
品番
2SF54X32
参考基準価格(税別)
¥127,730
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
全長(mm)
160
刃数
2
刃径(Φmm)
54
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
75
材質
SKH56