MXPC10GUK TANABE DEVIDE UP210 アップスプリング MXPC10GUK TANABE 00778386

TANABE DEVIDE UP210 アップスプリング MXPC10GUK

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(4本)注文コード00778386品番MXPC10GUK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング MXPC10GUKです。
・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。
・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。
・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。
・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。
・へたり永久保証で、車検対応です。

型式MXPC10G範囲(mm)アップ量 フロント:+35~+40グレードマッチング:Zバネ●バネレート フロント:3kg/mm●バネレート リア:4.5kg/mm駆動方式FF適合車種シエンタサイズ(mm)アップ リア:+30~+35年式R4/8~排気量1500/NA
注意
※適合につきましては2023年11月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする