曜日別特売
ZWE211HFK TANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZWE211HFK TANABE 00778429

TANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZWE211HFK

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(4本)注文コード00778429品番ZWE211HFK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・tanabeのGT FUNTORIDE SPRING、ZWE211HFKです。
・スポーツカーや、GR、NISMO、STIといったスポーツグレードに合わせた手軽なセッティングを純正スプリング交換で楽しめるチューニングスプリングです。
・対応車種を徹底的に分析し、「車高」「ストローク量」「バネレート」を車種専用でセッティングすることで、その車が持つ走りの特性を犠牲にせず、スポーティーさをレベルアップさせます。
・純正のままでは味わうことのできない、一段上のハンドリングのシャープさやサスペンションのしなやかさ、そして走る楽しみが体感できます。
・へたり永久保証で、車検対応です。

幅(mm)ダウン幅 フロント:-25~-30、アップ幅 フロント:-20~-25型式車両:ZWE211H備考ハイブリッドGZ装着可 FF車全車装着可グレードマッチング:ハイブリッドGXバネ●バネレート フロント:2.7kg/mm●バネレート リア:3.1kg/mm駆動方式FF年式H30/6~R2/6主な適合車種カローラスポーツハイブリッド排気量1800送給装置仕様過給機:HV
注意
※適合につきましては2023年8月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする