曜日別特売

エンドミル HS 2刃 2SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)62
62
61
63
64
65
66
67
68
69
70
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
7
75
8
8.5
80
85
9
90
95
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)80
全長(mm)165
内容量1本注文コード00778575品番2SF62X32
参考基準価格(税別)¥179,620販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
全長(mm)165刃数2刃径(Φmm)62シャンク径(Φmm)32刃長(mm)80材質SKH56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする