FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 2XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
14
14
12.5
13
10.5
10
11.5
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3.5
30
31
32
34
35
36
38
3
4.5
40
42
44
45
46
48
4
5.5
50
55
5
6.5
60
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
12
12
10
16
20
25
6
32
42
8
刃長(mm)
60
50
60
80
100
120
150
200
30
40
250
180
全長(mm)
110
110
110
100
105
125
140
90
120
145
130
150
155
135
185
165
215
270
170
190
220
70
80
200
230
280
350
245
295
235
285
265
全169種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00779388
品番
2XLF14X60X110
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
60
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
SKH56