通学履きから大人のデイリースタイルまで、幅広いシーンに活躍する、シンプルなレースタイプのスニーカー。踵サイドのロゴが、さりげないアクセントになっています。21.0cm-30.0cm(27.5cm、28.5cm、29.5cmナシ)と幅広いサイズ展開です。《特徴》ゆったり3Eサイズ。かかとを包み込む形状のインソール(中敷き)。取り外し可能なので、洗えて清潔に保てます。アッパーは合皮素材を採用。小雨の日にも履きやすいスニーカーです。(※防水ではありません。)