FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18.5
18.5
18.5
19.5
19
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40
45
50
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
42
6
8
刃長(mm)
65
45
40
50
55
60
65
70
75
80
85
100
120
30
35
全長(mm)
200
150
180
200
250
300
120
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00781427
品番
LS-2LF18.5X65X200
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18.5
刃長(mm)
65
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
SKH56