FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
18
18
16.5
17.5
17
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16
18.5
19.5
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40
45
50
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
42
6
8
刃長(mm)
60
45
40
50
55
60
65
70
75
80
85
100
120
30
35
全長(mm)
180
150
180
200
250
300
120
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00781436
品番
LS-2LF18X60X180
参考基準価格(税別)
¥19,830
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
60
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
SKH56