FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
35
35
32
38
40
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
45
50
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
32
10
12
16
20
25
32
42
6
8
刃長(mm)
100
45
40
50
55
60
65
70
75
80
85
100
120
30
35
全長(mm)
300
150
180
200
250
300
120
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00781585
品番
LS-2LF35X100X300
参考基準価格(税別)
¥78,550
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
100
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
SKH56