※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
六角形 ネガチップ PR115S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
558-1131
558-2667
558-1131
558-2722
558-5922
558-4246
558-2746
558-2732
558-5890
558-1115
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00782559
品番
WNMG080404MS
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途
被削材:超耐熱合金。
トラスコ品番
558-1131
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
六角形
材種
PR115S